SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの アフタクーラ/エアタンク
エアタンク VBATシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
炭素鋼(SS400)
注文コード
56885814
品番
VBAT05A1
参考基準価格(税別)
¥23,710
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
・増圧弁をコンパクトに接続可能。
・タンク単体として使用できます。
・第2種圧力容器非該当。
・海外規格も一部対応可能。
トラスコ品番
419-4128
材質
炭素鋼(SS400)
接続口径
3/8
質量(kg)
6.6
最高使用圧力(MPa)
2.0
内容積(L)
5
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
0〜75
取付姿勢
水平(床面取付)
塗装
外面:シルバー塗装 内面:錆止め塗装
CADデータダウンロード
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。