曜日別特売
VCHRA30-10G 6.0MPa対応 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHRA SMC 56890181

6.0MPa対応 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHRA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
接続口径1
ボディサイズ30
内容量1個注文コード56890181品番VCHRA30-10G
参考基準価格(税別)¥103,570販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

・寿命:1000万回
ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。
・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。
放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。

排気機構リリーフタイプ接続口径1ねじの種類Gボディサイズ30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする