VDW350-1W-3-02 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC 56903411

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4(8A) 電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 注文コード56903411 品番VDW350-1W-3-02
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は管接続口径・電圧・ねじの種類107種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径1/4(8A) ねじの種類Rc 使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56904294
2020-08-25
用途:
修理用
コスモソリューション 様 (サービス業)

エア用に使用していました。劣化して中の弁が壊れたので交換しました。あまり流通していないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする