曜日別特売
VF3240-2LN1-03 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 56929442

5ポートパイロット形ソレノイドバルブVF3240-2LN1-03

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など199種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Rc3/8
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
注文コード
56929442
品番
VF3240-2LN1-03
参考基準価格(税別)¥16,610販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする