VF5120-6D1-02F 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 56939197

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 管接続口径G1/4 リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付 注文コード56939197 品番VF5120-6D1-02F
参考基準価格(税別)¥13,590 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など146種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付 管接続口径G1/4 定格電圧(V)DC12 ねじの種類G 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする