SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
NPTF1/4
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
注文コード
56939215
品番
VF5120-6DD1-02T
参考基準価格(税別)
¥13,590
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
管接続口径
NPTF1/4
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
NPTF
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード