SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFN21
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
DIN形ターミナル
ねじの種類
G(PF)
注文コード
56952244
品番
VFN2120N-1D-02F
参考基準価格(税別)
¥13,090
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法・ねじの種類
が
61
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
G(PF)
リード線取出方法
DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
管接続口径
1/4
使用流体
空気