VFN2120N-1G-02 VFN21 SMC 56952296

VFN21

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法グロメット ねじの種類Rc(PT) 注文コード56952296 品番VFN2120N-1G-02
参考基準価格(税別)¥12,210 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電圧・リード線取出方法・ねじの種類61種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc(PT) リード線取出方法グロメット 切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 管接続口径1/4 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする