VFN2120N-4YZ-02F VFN21 SMC 56952621

VFN21

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル ねじの種類G(PF) 注文コード56952621 品番VFN2120N-4YZ-02F
参考基準価格(税別)¥13,590 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格電圧・リード線取出方法・ねじの種類61種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類G(PF) リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 管接続口径1/4 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする