VFN2220N-1TZ-02 VFN22 SMC 56952917

VFN22

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法コンジットターミナル ねじの種類Rc(PT) 注文コード56952917 品番VFN2220N-1TZ-02
参考基準価格(税別)¥17,930 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は定格電圧・リード線取出方法・ねじの種類33種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc(PT) 管接続口径1/4 切換方式2位置ダブルソレノイド リード線取出方法コンジットターミナル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする