VFR2000-LP-BR01 サブプレートアッセンブリ SMC 56953215

サブプレートアッセンブリ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配管接続口径【P・A・B】1/8 注文コード56953215 品番VFR2000-LP-BR01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は配管接続口径など8種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

ポート数5 付属品プラグインタイプ・裏配管用取付ボルト・ガスケットは付属しません ねじの種類Rc パイロット方式外部パイロット用 配管接続口径【P・A・B】1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする