オリエンタルモーター
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
150
100
50
リード(mm)
3
3
6
ケーブル長(m)
2
なし
2
1
3
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56955204
品番
EAC2W-F10-AZAKD-2-G
参考基準価格(税別)
¥98,700
販売価格(税込)
¥98,890
販売価格(税別)
¥
89,900
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
形状
片軸シャフト
電源(V)
DC24
シリーズ
EAC
ケーブル長(m)
2
モーター
AZ
取付角寸法(mm)
28×86
リード(mm)
3
ドライバ種類
位置決め機能内蔵タイプ
モーター取付方向
ストレート
シャフトガイド
付
シャフトガイドカバー
付