曜日別特売

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ストローク(mm)150
リード(mm)3
ケーブル長(m)2
ドライバ種類パルス列入力タイプ
内容量1個注文コード56955624品番EAC2-F15-AZAK-2
参考基準価格(税別)¥77,700販売価格(税込)¥84,590
販売価格(税別)
76,900
シリーズEAC取付角寸法(mm)28×28モーター取付方向ストレートシャフトガイドなしリード(mm)3ストローク(mm)150モーターAZ形状片軸シャフト電源(V)DC24ドライバ種類パルス列入力タイプケーブル長(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする