オリエンタルモーター
DRシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
形状
テーブルタイプ
注文コード
56959596
品番
DR28T2.5B03-AZAKL-F
参考基準価格(税別)
¥150,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
30
形状
テーブルタイプ
取付
フランジ付
シリーズ
DR
電源
DC入力仕様
ねじの種類
精密ボールねじ
モーター
AZ
付加機能
なし
取付角寸法(mm)
28
リード(mm)
2.5
ケーブル引出方向
左