曜日別特売

DRシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個形状ロッドタイプ注文コード56959779品番DR28R2.5B03-AZAKL
参考基準価格(税別)¥120,100販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)30形状ロッドタイプ取付取付プレートなしシリーズDR電源DC入力仕様ねじの種類精密ボールねじモーターAZ付加機能なし取付角寸法(mm)28リード(mm)2.5ケーブル引出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする