オリエンタルモーター
BLHシリーズ ブラシレスモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力
100
100
50
全98種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56965214
品番
BLHM5100KCM-10FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,700
減速比
10
出力
100
取付角寸法
90
ギヤヘッドの種類
中空軸フラットギヤ
電磁ブレーキ
ブレーキ