オリエンタルモーター
BLHシリーズ ブラシレスモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力
50
100
50
全98種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56965467
品番
BLHM450KCM-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,800
減速比
30
出力
50
取付角寸法
80
ギヤヘッドの種類
平行軸
電磁ブレーキ
ブレーキ