VFR6400-1FZ-10 5ポートソレノイドバルブ SMC 56967346

5ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Rc1 リード線取出方法プラグインコンジットタイプ 注文コード56967346 品番VFR6400-1FZ-10
参考基準価格(税別)¥51,650 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など41種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Rc1 リード線取出方法プラグインコンジットタイプ 切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 ねじの種類Rc 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする