商品レビューを投稿する内容量1個接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付注文コード56971984品番VFS2410R-1DZ
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など43種類から選べます他の種類を見る ・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5