1 透明ビニールシート モノタロウ 56972984

1 透明ビニールシート モノタロウ 56972984
1 透明ビニールシート モノタロウ 56972984
1 透明ビニールシート モノタロウ 56972984
1 透明ビニールシート モノタロウ 56972984
モノタロウ

透明ビニールシート

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
厚さ(mm)1
内容量1巻注文コード56972984品番1
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。

用途
各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
抗張力
縦2590
横2528
伸び(%)
縦370
横430
直角引裂強度(N/cm)
縦788
横810
材質厚物軟質塩化ビニール形状ビニールカーテン幅(mm)915厚さ(mm)1透明長さ(m)10硬度♯480脆化温度(℃)-50表面可塑剤(PHR)DOP
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 部品保護用
製造業

機械部品の保護用に購入しました
厚手でしっかりしていて、破れる心配はほぼなさそうです

対象商品 : 56973009
2023-07-08
用途: テーブルの保護
医療・福祉・介護関連業

大きな幅で厚手のシートがなかったので助かりました。透明度も良く問題なく使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 56972984
2021-09-21
用途: 包装機の粉塵からの保護に使用
製造業

透明度もクリアできれいなシートでした。梱包も入念にしてあり、キズや汚れもありませんでした。今回長さ10mの物を3つ買いましたが、長さ30mくらいのがあれば無駄がなくなるのであると嬉しい。

2が参考にしています
対象商品 : 56972975
2021-12-28
用途: 作業場防寒対策
サービス業

厚くて透明度が高く使いやすいビニールシートです。
多用途に活用でき気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする