221228 防毒マスク 直結式 O-22-03型 興研 56973097 221228 防毒マスク 直結式 O-22-03型 興研 56973097

防毒マスク 直結式 O-22-03型

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56973097 品番221228
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

直結式防毒マスク
直結式小型防毒マスクは使用可能なガス濃度が1,000ppm(0.1%)以下ですが、直結式防毒マスクは10,000ppm(1.0%)以下と、限界値が高いのが特徴です。
伝声器付きで会話や指示が可能
柔らかい面体が特徴です。
【国家検定合格第TN303号】

用途防毒マスク 仕様直結式・全面形・伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型 適合吸収缶(KGC-70型)、オプション(フィットテスター70型、マイティミクロン70型用-02)、しめひも(ゴムハーネスO型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型<白>) 質量(g)640以下 吸気抵抗(Pa)50以下 排気抵抗(Pa)50以下 二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
注意
※吸収缶は別売りになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-13
用途:
ガス吸引を懸念するときに使用
卸売・小売業

ガスが発生する場所で使用しています。
全ての吸収缶を用意し、多用途にて使用できますが、特に青酸ガス、シアンガスが発生する場所で使用しています。
密着性が他メーカーとは比較にならない出来で、伝声器もとてもよく機能してくれています。
レンズもガラス製で、石が飛んできても傷すらつきませんでした。
バンドとしっかりしており、頭の後ろでピッタリと固定できます。
とても素晴らしいガスマスクです。やはり興研製は違いますね!

対象商品:
56973097
2022-04-09
用途:
洗浄作業
株式会社110-works 様 (サービス業)

ずっと使用していて、新しいのを探してました!
見つかったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする