興研
興研の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
興研の 耳栓
サイレンス71 紐あり 100組入り
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100組)
注文コード
56973343
品番
727822
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
とてもやわらかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。
指先で細くまるめ、外耳道内に挿入するとジワジワと広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。
【JIS T 8161準拠(第1種型)】
用途
耳栓、防音保護具
サイズ
フリー
タイプ
スポンジ
規格
JIS T 8161準拠(第1種型)
コード
あり