頭紐 タイプXDB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5組) 注文コード56973368 品番763047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

交換部品:頭紐
上下左右4カ所で支えるタイプ

用途防じんマスク 適合防じんマスク:7191DK、7191DKU、防毒マスク:7191DKG タイプXDB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
ベビーサンダー使用時

汚くなったゴムひもが安価にきれいになりスッキリ!
早く交換すればよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする