興研
興研の 防毒マスク
興研の しめひも 防毒マスク
頭紐 タイプSBW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
56973386
品番
763179
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
交換部品:頭紐
用途
電動ファン付呼吸用保護具
適合
呼吸用保護具:BL-321シリーズ、BL-351シリーズ
タイプ
SBW