ABB
ABBの 電源(制御機器)
ABBの 遮断
ABBの 配線用遮断器
ミニチュアサーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
-
仕様
S2C-A1L Shunt-Trip
規格
-
注文コード
56977726
品番
2SC-A1L
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・仕様・規格
など
2126
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
S2C-A1L Shunt-Trip
適合
-
幅(mm)
17.5
高さ(mm)
85
質量(g)
140
奥行(mm)
69
規格
-
定格絶縁電圧(V)
-
定格電流(A)
-
定格周波数(Hz)
-
保護等級
-
機械的耐久性
-
接点仕様
-
耐振動性能
-
耐衝撃性能
-
汚染度(使用環境)
-
電極
-
周囲温度(℃)
-
使用環境条件
-
過電圧保護
-
保管温度(℃)
-
過電流トリップ方式
-
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません