ABB
ABBの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
ABBの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
ABBの 電磁接触器
電磁接触器(コンタクタ)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC/DC48-130
補助接点
無
仕様
IEC AC-1定格動作電流(A) θ≦40℃:25●UL/CSA General Use 定格電流600V(A):25
注文コード
56983527
品番
AF09-22-00-12
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・補助接点・仕様
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IEC AC-1定格動作電流(A) θ≦40℃:25●UL/CSA General Use 定格電流600V(A):25
質量(kg)
0.27
極数
4
規格
IEC/UL/CSA
接点構成
2NO2NC
補助接点
無
コイル電圧(V)
AC/DC48-130
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません