ABB
ABBの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
ABBの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
ABBの 電磁接触器
電磁接触器(コンタクタ)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC/DC100-250
補助接点
1NC
仕様
IEC 定格操作電流380〜400V(A):12●IEC AC-1定格動作電流(A) θ≦40℃:28●IEC AC-3定格動作電力400V(kw):5.5●UL/CSA General Use 定格電流600V(A):28●UL/CSA 3相モータ定格480V(hp):7.5
注文コード
56983877
品番
AF12-30-01-13
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・補助接点・仕様
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IEC 定格操作電流380〜400V(A):12●IEC AC-1定格動作電流(A) θ≦40℃:28●IEC AC-3定格動作電力400V(kw):5.5●UL/CSA General Use 定格電流600V(A):28●UL/CSA 3相モータ定格480V(hp):7.5
質量(kg)
0.27
極数
3
規格
IEC/UL/CSA
接点構成
3NO
補助接点
1NC
コイル電圧(V)
AC/DC100-250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません