電磁接触器(コンタクタ)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC/DC48-130 補助接点1NC 仕様IEC 定格操作電流380〜400V(A):12●IEC AC-1定格動作電流(A) θ≦40℃:28●IEC AC-3定格動作電力400V(kw):5.5●UL/CSA General Use 定格電流600V(A):28●UL/CSA 3相モータ定格480V(hp):7.5 注文コード56983983 品番AF12Z-30-01-22
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はコイル電圧・補助接点・仕様など166種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC 定格操作電流380〜400V(A):12●IEC AC-1定格動作電流(A) θ≦40℃:28●IEC AC-3定格動作電力400V(kw):5.5●UL/CSA General Use 定格電流600V(A):28●UL/CSA 3相モータ定格480V(hp):7.5 質量(kg)0.31 極数3 規格IEC/UL/CSA 接点構成3NO 補助接点1NC コイル電圧(V)AC/DC48-130
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする