ABB
ABBの ケーブル収納・配線
ABBの 電線保護
ABBの 編組チューブ
編組チューブ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
仕様
Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 40mm (1.57 Inches), Expandable Diameter Range 30mm (1.18 Inches) to 50mm (1.97 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet)
注文コード
56985593
品番
CPS40B-50-CV0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 40mm (1.57 Inches), Expandable Diameter Range 30mm (1.18 Inches) to 50mm (1.97 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません