ABB
ABBの 結束バンド/結束工具/固定具
ABBの ケーブルタイ/結束バンド
ABBの 標準タイプ
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
56985776
品番
CSS-270
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途
電設工事
仕様
ハロゲンフリー、シリコンフリー
材質
耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)
長さ(mm)
686
幅(mm)
12.7
色
黒
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
-40℃〜+85℃
結束径(Φmm)
203
難燃性
UL94V-HB
引張強度N(kgf)
1110(113)
入数
(ストラップ)100、(ロッキンヘッド)50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません