ABB
ABBの 結束バンド/結束工具/固定具
ABBの ケーブルタイ/結束バンド
ABBの 標準タイプ
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56985794
品番
CSS-50MRS
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
幅(mm)
7.9
タイプ
スリム
全長(m)
50
引張強度N(kgf)
819(83.6)
用途
電設工事
仕様
ハロゲンフリー、シリコンフリー
材質
耐候性アセタール
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40℃〜+85℃
難燃性
UL94V-HB
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません