ABB
ABBの 結束バンド/結束工具/固定具
ABBの ケーブルタイ/結束バンド
ABBの 標準タイプ
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
色
メタリック
幅(mm)
14.3
注文コード
56985828
品番
CSS-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
色・幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
材質
亜鉛鋼板
長さ(mm)
48.4
幅(mm)
14.3
色
メタリック
高さ(mm)
7.1
用途
電設工事
仕様
ハロゲンフリー、シリコンフリー
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
難燃性
UL94V-HB
入数
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません