マニュアルモータスタータ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)1.6 仕様●Rated operational power 400V AC-3 AC-3e(kW):0.55●Short-circuit breaking capacity Ics at 400VAC(kA):50●Rated instantaneous short-circuit current setting li(A):20●Duty time:100% 注文コード56987289 品番MS116-1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は定格電流・仕様など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Rated operational power 400V AC-3 AC-3e(kW):0.55●Short-circuit breaking capacity Ics at 400VAC(kA):50●Rated instantaneous short-circuit current setting li(A):20●Duty time:100% 幅(mm)45 質量(kg)0.265 高さ(mm)90 極数3 規格IEC/EN 60947-1、IEC/EN 60947-2、IEC/EN 60947-4-1、UL 60947-1、UL 60947-4-1、IEC 60335-2-40 A2L アクチュエータの種類Rotary Handle 定格絶縁電圧(V)690 定格電流(A)1.6 深さ(mm)85.6 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-50〜80 補助接点- 機能Thermal and electromagnetic protection/Phase loss sensitivity/Disconnecting feature 締付トルク(N・m)Main Circuit:0.8〜1.2 設定範囲1〜1.6 スイッチポジションON/OFF 動作電圧690VAC 機械的耐久性100000cycle 電気的耐久性100000cycle 定格インパルス耐電圧(kV)6 周囲温度(℃)-25〜55 動作温度(℃)-25〜70 クラスTrip:10A 動作電圧(V)AC690 ターミナルタイプScrew Terminals 動作周波数(Hz)50/60 電力損失(W)0.6〜1.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする