VK3000-6-2A 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 56988644

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56988644 品番VK3000-6-2A
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は定格電圧など24種類から選べます 他の種類を見る

・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数3 仕様ベース配管形用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする