VK3120-1G-01F-F 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 56988881

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類G 注文コード56988881 品番VK3120-1G-01F-F
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は定格電圧・ねじの種類など26種類から選べます 他の種類を見る

・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数5 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/8(P、A、Bポート) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類G 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする