ABB
ABBの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
ABBの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
ABBの 電磁開閉器その他関連用品
マニュアルモータスタータ用電源ブロック
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56989827
品番
S1-M1-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
S1-M1-25 3-phase power infeed block Flat、for MS116/MS132、25(mm
2
)
幅(mm)
44
質量(kg)
0.038
高さ(mm)
38
極数
3
規格
IEC/EN 60947-1、IEC/EN 60947-4-1、UL 60947-1、UL60947-4-1
定格電流(A)
65
深さ(mm)
25.5
保存温度(℃)
-50〜80
締付トルク(N・m)
Main Circuit:2.5
動作温度(℃)
-25〜70
動作電圧(V)
AC690/DC250
ターミナルタイプ
Screw Terminals
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません