マニュアルモータスタータ用電源ブロック

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56989836 品番 S1-M3-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様S1-M3-35 3-phase power infeed block Flat、for MS116/MS132、35(mm2)、Type E 幅(mm)45.5 質量(kg)0.06 高さ(mm)45.7 極数3 規格IEC/EN 60947-1、IEC/EN 60947-4-1、UL 60947-1、UL60947-4-1 定格電流(A)100 深さ(mm)35.3 保存温度(℃)-50〜80 締付トルク(N・m)Main Circuit:4.5 動作温度(℃)-25〜70 動作電圧(V)AC690/DC250 ターミナルタイプScrew Terminals
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする