仕様筐体:絶縁グループI、RAL 7035、トグル:絶縁グループII、黒、シール可能
適合-
幅(mm)17.5
高さ(mm)104
質量(g)-
奥行(mm)69
規格PSE取得済、IEC/EN 60947-2、UL 1077、CSA 22.2 No. 235
定格絶縁電圧(V)440 AC (相間)(IEC/EN60664-1による)
定格電流(A)15
定格周波数(Hz)50/60
保護等級IP20、IP40(カバー付エンクロージャにおいて)(EN60529に準拠)
機械的耐久性20000回
接点仕様位置表示:トグル上表示 (I ON / 0 OFF)、リアル CPI (赤 : ON / 緑 : OFF)
耐振動性能5g-20サイクル5…150…5Hz(負荷0.8×In)(IEC/EN60068-2-6準拠)
耐衝撃性能25g-2回衝撃-13ms(IEC/EN60068-2-27に準拠)
汚染度(使用環境)2
電極1P
周囲温度(℃)-25〜55
使用環境条件55℃/90〜96%および25℃/95〜100%の28サイクル(IEC/EN60068-2-30に準拠)
過電圧保護カテゴリIII
保管温度(℃)-40〜70
過電流トリップ方式K