S200シリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56995725 品番S202-C2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。
S202-C2は2極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流2Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。

種別88 幅(mm)35 質量(g)115 奥行(mm)69 規格PSE取得済 消費電力(W)3.6 電気的耐久性20000 AC cycle
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする