VNB102AS-6A 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10 SMC 56999363

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 注文コード56999363 品番VNB102AS-6A
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は管接続口径・ねじの種類34種類から選べます 他の種類を見る

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

管接続口径1/8 ポート数2 ねじの種類Rc 作動方式パイロット式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする