曜日別特売
VNB511B-32A-5TL 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51 SMC 57005426

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径1 1/4注文コード57005426品番VNB511B-32A-5TL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,900

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径1 1/4定格電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする