VNB611A-40A-5DZ-X200 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB61 SMC 57005864

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB61

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径1 1/2 ねじの種類Rc 注文コード57005864 品番VNB611A-40A-5DZ-X200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類87種類から選べます 他の種類を見る

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

管接続口径1 1/2 ポート数2 ねじの種類Rc 定格電圧(V)DC24 作動方式パイロット式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57005864 VNB611A-40A-5DZ-X200 43580662 VNB611A-40A-5DZ VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611A) SMC VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611A) SMC 1個 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする