S200アクセサリ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57007449 品番S2C-H02L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

補助接点。接点構成2NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズに適合します。

仕様Indication of the position of the device’s contacts. To be mounted on the left side of the MCBs. Suitable for MCBs S 200 series. 種別85 幅(mm)8.8 接点数(NC)2 質量(g)55 奥行(mm)69 消費電力(W)1 取付面位置
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする