ABB
ABBの 電源(制御機器)
ABBの 遮断
ABBの サーキットプロテクタ
S200アクセサリ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57007467
品番
S2C-H11L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
補助接点。接点構成1NO/1NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズに適合します。
仕様
Indication of the position of the device’s contacts. To be mounted on the left side of the MCBs. Suitable for MCBs S 200 series.
種別
85
幅(mm)
8.8
接点数
(NC)1、(NO)1
質量(g)
40
奥行(mm)
69
消費電力(W)
1
取付面位置
左
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません