S201アクセサリ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57007494 品番S2C-H6-11R Auxiliary contact
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

補助接点。接点構成1NO/1NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。

仕様S2C-H6-11R Auxiliary contact 1NO/1NC 種別85 幅(mm)8.8 接点数(NC)1、(NO)1 質量(g)40 奥行(mm)69 消費電力(W)1 取付面位置
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする