ABB
ABBの 電源(制御機器)
ABBの 遮断
ABBの サーキットプロテクタ
S204アクセサリ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57007528
品番
S2C-H6RU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
補助接点。 接点構成1CO。S 200 UおよびS 200 UPに適合します。(UL489およびCSA22.2 No.5準拠)
仕様
Indication of the position of the device’s contacts. Accessories for S 200 U and S 200 UP acc. UL 489 and CSA 22.2 No. 5.
種別
100
幅(mm)
8.8
接点数
(CO)1
質量(g)
35
奥行(mm)
69
消費電力(W)
0.5
取付面位置
右
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません