Shunt operation release

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57007704 品番 S800-SOR12V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
規格IEC 60947-2/UL 489 定格電圧(V)12 AC/DC 定格絶縁電圧(V)690 定格周波数(Hz)DC、50/60 保護等級IP20 IP40(actuating end only) 締付トルク(N・m)3.5 動作範囲70〜110% Ue 耐振動性能IEC 60068-2-6、EN 61373 Cat.1/Class B 汚染度(使用環境)3 消費電力(VA、W)15.5 周囲温度(℃)-25〜60 電源供給AC/DC任意 保管温度(℃)-40〜70 導体サイズ(AWG[mm2])1〜25 (14-2) strand、1〜35 (14-3) cable DINレールEN 60715
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする