規格IEC 60947-2/UL 489
定格電圧(V)220〜400 AC/DC
定格絶縁電圧(V)690
定格周波数(Hz)DC、50/60
保護等級IP20 IP40(actuating end only)
締付トルク(N・m)3.5
動作範囲70〜110% Ue
耐振動性能IEC 60068-2-6、EN 61373 Cat.1/Class B
汚染度(使用環境)3
消費電力(VA、W)45〜148.1
周囲温度(℃)-25〜60
電源供給AC/DC任意
保管温度(℃)-40〜70
導体サイズ(AWG[mm2])1〜25 (14-2) strand、1〜35 (14-3) cable
DINレールEN 60715