S800PVシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57011423 品番S802PV-M32-H 1000V DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

S802PV-M32-Hは、太陽光発電用2極分極型断路器です。最大32Aの電流に対応し、わずか54mm幅で定格動作電圧は1000V DCです。また、定格短時間耐電流Icwは1.5kAです。S802PV-M32-H は,IEC/EN 60947-3に適合しています。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用することができます。豊富なアクセサリもラインアップしています。

種別95 幅(mm)54 質量(g)49 奥行(mm)82.5 消費電力(W)3.6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする