ABB
ABBの 電源(制御機器)
ABBの 遮断
ABBの 配線用遮断器
太陽光発電向けサーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
仕様
筐体:材料グループI、RAL7035、トグル:黒色、ロック可能
規格
IEC/EN 60947-2 および付属書P
注文コード
57011554
品番
S802PV-SP20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・仕様・規格
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
使用環境条件
12+12サイクル、55℃/90-96%RHおよび25℃/95-100%RH(湿熱)(IEC/EN60068-2-30に準拠)
16時間55℃/2時間70℃、湿熱55%RH(乾熱)(IEC/EN60068-2-2試験Bに準拠)
仕様
筐体:材料グループI、RAL7035、トグル:黒色、ロック可能
長さ(mm)
26.5
幅(mm)
82.5
高さ(mm)
95
質量(g)
240(1極あたり)
規格
IEC/EN 60947-2 および付属書P
定格絶縁電圧(V)
DC1500
定格電流(A)
20
保護等級
IP20、IP40(作動端のみ)(EN60529に準拠)
定格インパルス耐電圧(kV)
8(1.2/50μs)
耐振動性能
IEC 60068-2-6試験Fc、2-13.2Hz/1mm、13.2-100Hz/0.7g、負荷100%×Ie
耐衝撃性能
IEC 61373 Cat. 1 Class B、5 g/30 ms acc. To IEC 60068-27 Test Ea に準拠
汚染度(使用環境)
2
電極
2P
周囲温度(℃)
-25〜60
過電圧保護
カテゴリIII
保管温度(℃)
-40〜70
過電流トリップ方式
SP
絶縁性能
絶縁適性yes
短絡容量(kA)
-
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません